Panasonic(パナソニック)
FHC2734ECW2F32K スリムパルック プレミア蛍光灯 丸形 27形+34形 クール色 2本入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個(2本)
注文コード
69107476
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,460
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
管径16mmのスリムなガラス管を採用。
スリムで明るい高周波点灯専用環形蛍光灯。
蛍光灯の寿命を左右する電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセス及び塗布量の最適化により、約16000時間の長寿命化を実現
仕様
●使用上の注意:蛍光ランプはガラス製品ですから、落としたり、物をぶつけたり、無理な力を加えると破損する恐れがありますので、丁寧に取り扱ってください
消費電力(W)
[27形]38(高出力点灯時)、[34形]48(高出力点灯時)
全光束(Lm)
[27形]3080(35℃)3020(25℃)、[34形]3970(35℃)3800(25℃)
電球形状
丸形
アズワン品番
65-8990-41
光色
昼光色
電球の種類
蛍光灯