G3/4" エア抜きバルブ ドラム缶用

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69107677 品番EA991JX-61
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥22,440
販売価格(税別)
20,400

JIS規格200Lクローズドラム缶(小栓G3/4)専用
ドラム缶の小栓にはめ込むだけでエア抜き可能
ネジの開閉でエア抜き可能
ドラムコックと併用する事で揮発性の高い液体の気化を防ぎます。
取付簡単、装着したままの保管可能
動力源は一切不要

仕様●ねじサイズ:G3/4"●流路径:Φ3.6mm●材質:本体/SUS304 パッキン/FKM(PTFE仕様も有)●重量:240g アズワン品番65-9341-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする