※寸法図
大阪魂
大阪魂の 釘
大阪魂の リベット・鋲
丸リベット(銅(CU)/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10000個)
長さL(mm)
10
注文コード
69109312
品番
1.6X10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
長さL・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径d(mm)
1.6
長さL(mm)
10
頭部径dk(mm)
3
寸法k(mm)
1
材質
銅(CU)
表面処理
生地(または標準)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69109312
1.6X10
69169704
1.6X10
丸リベット(銅(CU)/生地)
大阪魂
1パック(78個)
¥
409
税込
¥
450
注文コードが変更になりました