大阪魂
大阪魂の 釘
大阪魂の リベット・鋲
薄平リベット(SUS316L/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000個)
注文コード
69109416
品番
4X6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
内容量
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS316L
表面処理
生地(または標準)
長さ(mm)
6
寸法d(mm)
4
寸法K(mm)
1.3
ねじの呼び
M4
寸法dk(Φmm)
8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69109416
4X6
69169808
4X6
薄平リベット(SUS316L/生地)
大阪魂
1パック(31個)
¥
549
税込
¥
604
注文コードが変更になりました