VQZ1_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手 切換方式(1) 2位置シングル 注文コード69109435 品番VQZ1120-2LO1-C6
参考基準価格(税別)¥7,650 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品はコイル定格電圧・管接続口径・切換方式など106種類から選べます 他の種類を見る
仕様コイル電圧:(2) AC200V (50/60Hz)、リード線取出し方法:(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付、手動操作方法:(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型),A、Bポート管接続口径:(C6) Φ6ワンタッチ管継手、CEマーキング対応:- オプション(-) なし 切換方式(1) 2位置シングル シール方式(0) メタルシール ファンクション(-) 標準 管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手 リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付 定格電圧(V)(2) AC200 (50/60Hz)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする