仕様コイル電圧:(3) AC110V/AC115V (50/60Hz)、リード線取出し方法:(L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付、手動操作方法:(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型),A、Bポート管接続口径:(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手、CEマーキング対応:-
オプション(-) なし
切換方式(1) 2位置シングル
シール方式(0) メタルシール
ファンクション(-) 標準
コイル定格電圧(V)(3) AC110/AC115 (50/60Hz)
管接続口径(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付