仕様コイル電圧:(5) DC24V、リード線取出し方法:(M) M形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付、手動操作方法:(B) ロック式 (要工具型),A、Bポート管接続口径:(C6) Φ6ワンタッチ管継手、CEマーキング対応:(-) なし
オプション(F) ブラケット付
切換方式(1) 2位置シングル
シール方式(0) メタルシール
ファンクション(B) 高速応答タイプ
コイル定格電圧(V)(5) DC24
管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手
リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付