仕様コイル電圧:(2) AC200V (50/60Hz)、リード線取出し方法:(M) M形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付、手動操作方法:(B) ロック式 (要工具型),A、Bポート管接続口径:(C6) Φ6ワンタッチ管継手、CEマーキング対応:-
オプション(-) なし
切換方式(1) 2位置シングル
シール方式(1) 弾性体シール
ファンクション(-) 標準
管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手
リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付
定格電圧(V)(2) AC200 (50/60Hz)