曜日別特売
10S-6RFB40N100TGL2 空気圧シリンダ 10S-6RFB40N ParkerTAIYO 69109747

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

空気圧シリンダ 10S-6RFB40N

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個シリンダストローク(mm)100スイッチ数2スイッチPD13L1(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)注文コード69109747品番10S-6RFB40N100TGL2
参考基準価格(税別)¥33,650販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980
シリンダー径(Φmm)40シリンダストローク(mm)100作動方式複動・片ロッド形スイッチPD13L1(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)ロッド先端ねじおねじ取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)内径(Φmm)40クッション有りシリーズ10S-6Rスイッチ数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする