曜日別特売
VQZ1121-5M1-N7-F VQZ1_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体 SMC 69109819

VQZ1_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手切換方式(1) 2位置シングル注文コード69109819品番VQZ1121-5M1-N7-F
参考基準価格(税別)¥7,260販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
仕様コイル電圧:(5) DC24V、リード線取出し方法:(M) M形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付、手動操作方法:(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型),A、Bポート管接続口径:(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手、CEマーキング対応:(-) なしオプション(F) ブラケット付切換方式(1) 2位置シングルシール方式(1) 弾性体シールファンクション(-) 標準コイル定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする