| 69109426 | VQZ1120-1LB1-C4 | (1) 2位置シングル | (0) メタルシール | (-) 標準 | (1) AC100 (50/60Hz) | (C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付 | - | | |
|
| 69109435 | VQZ1120-2LO1-C6 | (1) 2位置シングル | (0) メタルシール | (-) 標準 | - | (C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (LO) L形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付 | (2) AC200 (50/60Hz) | | |
|
| 69109444 | VQZ1120-2LO1-C6-F | (1) 2位置シングル | (0) メタルシール | (-) 標準 | - | (C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (LO) L形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付 | (2) AC200 (50/60Hz) | | |
|
| 69109453 | VQZ1120-2M1-M5 | (1) 2位置シングル | (0) メタルシール | (-) 標準 | - | (M5) M5ねじ | (M) M形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付 | (2) AC200 (50/60Hz) | | |
|
| 69109469 | VQZ1120-2MO1-C4 | (1) 2位置シングル | (0) メタルシール | (-) 標準 | - | (C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (MO) M形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付 | (2) AC200 (50/60Hz) | | |
|
| 69109478 | VQZ1120-3L1-N7 | (1) 2位置シングル | (0) メタルシール | (-) 標準 | (3) AC110/AC115 (50/60Hz) | (N7) Φ1/4ワンタッチ管継手 | (L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付 | - | | |
|
| 69109487 | VQZ1120-3LO1-N7 | (1) 2位置シングル | (0) メタルシール | (-) 標準 | (3) AC110/AC115 (50/60Hz) | (N7) Φ1/4ワンタッチ管継手 | (LO) L形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付 | - | | |
|
| 69109496 | VQZ1120-3MB1-C4 | (1) 2位置シングル | (0) メタルシール | (-) 標準 | (3) AC110/AC115 (50/60Hz) | (C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (M) M形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付 | - | | |
|
| 69109505 | VQZ1120-4LO1-M5 | (1) 2位置シングル | (0) メタルシール | (-) 標準 | (4) AC220/AC230 (50/60Hz) | (M5) M5ねじ | (LO) L形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付 | - | | |
|
| 69109514 | VQZ1120-5L1-M5-Q | (1) 2位置シングル | (0) メタルシール | (-) 標準 | (5) DC24 | (M5) M5ねじ | (L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付 | - | | |
|
| 69109523 | VQZ1120-5LB1-C4-Q | (1) 2位置シングル | (0) メタルシール | (-) 標準 | (5) DC24 | (C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付 | - | | |
|
| 69109539 | VQZ1120-5LB1-C6-Q | (1) 2位置シングル | (0) メタルシール | (-) 標準 | (5) DC24 | (C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付 | - | | |
|
| 69109548 | VQZ1120-5LOB1-C3 | (1) 2位置シングル | (0) メタルシール | (-) 標準 | (5) DC24 | (C3) Φ3.2ワンタッチ管継手 | (LO) L形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付 | - | | |
|
| 69109557 | VQZ1120-5LOB1-C4-F-Q | (1) 2位置シングル | (0) メタルシール | (-) 標準 | (5) DC24 | (C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (LO) L形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付 | - | | |
|
| 69109566 | VQZ1120-6MO1-M5-F-Q | (1) 2位置シングル | (0) メタルシール | (-) 標準 | (6) DC12 | (M5) M5ねじ | (MO) M形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付 | - | | |
|
| 69109575 | VQZ1120B-5LB1-C6 | (1) 2位置シングル | (0) メタルシール | (B) 高速応答タイプ | (5) DC24 | (C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付 | - | | |
|
| 69109584 | VQZ1120B-5LOB1-C4-F | (1) 2位置シングル | (0) メタルシール | (B) 高速応答タイプ | (5) DC24 | (C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (LO) L形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付 | - | | |
|
| 69109593 | VQZ1120B-5MB1-C6-F | (1) 2位置シングル | (0) メタルシール | (B) 高速応答タイプ | (5) DC24 | (C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (M) M形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付 | - | | |
|
| 69109609 | VQZ1120B-5MB1-M5 | (1) 2位置シングル | (0) メタルシール | (B) 高速応答タイプ | (5) DC24 | (M5) M5ねじ | (M) M形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付 | - | | |
|
| 69109618 | VQZ1120B-5MO1-M5-Q | (1) 2位置シングル | (0) メタルシール | (B) 高速応答タイプ | (5) DC24 | (M5) M5ねじ | (MO) M形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付 | - | | |
|
| 69109627 | VQZ1120B-6L1-C6-Q | (1) 2位置シングル | (0) メタルシール | (B) 高速応答タイプ | (6) DC12 | (C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付 | - | | |
|
| 69109636 | VQZ1120B-6LO1-C4 | (1) 2位置シングル | (0) メタルシール | (B) 高速応答タイプ | (6) DC12 | (C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (LO) L形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付 | - | | |
|
| 69109645 | VQZ1120K-5LB1-C6 | (1) 2位置シングル | (0) メタルシール | (K) 高圧タイプ | (5) DC24 | (C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付 | - | | |
|
| 69109654 | VQZ1120K-5LB1-M5 | (1) 2位置シングル | (0) メタルシール | (K) 高圧タイプ | (5) DC24 | (M5) M5ねじ | (L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付 | - | | |
|
| 69109663 | VQZ1120K-5LO1-C6 | (1) 2位置シングル | (0) メタルシール | (K) 高圧タイプ | (5) DC24 | (C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (LO) L形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付 | - | | |
|
| 69109679 | VQZ1120K-5LO1-M5-Q | (1) 2位置シングル | (0) メタルシール | (K) 高圧タイプ | (5) DC24 | (M5) M5ねじ | (LO) L形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付 | - | | |
|
| 69109688 | VQZ1120K-5LO1-N7 | (1) 2位置シングル | (0) メタルシール | (K) 高圧タイプ | (5) DC24 | (N7) Φ1/4ワンタッチ管継手 | (LO) L形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付 | - | | |
|
| 69109697 | VQZ1120K-5MB1-C6 | (1) 2位置シングル | (0) メタルシール | (K) 高圧タイプ | (5) DC24 | (C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (M) M形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付 | - | | |
|
| 69109706 | VQZ1120K-5MB1-C6-Q | (1) 2位置シングル | (0) メタルシール | (K) 高圧タイプ | (5) DC24 | (C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (M) M形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付 | - | | |
|
| 69109715 | VQZ1120K-5MO1-C6-Q | (1) 2位置シングル | (0) メタルシール | (K) 高圧タイプ | (5) DC24 | (C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (MO) M形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付 | - | | |
|
| 69109724 | VQZ1121-2MB1-C6 | (1) 2位置シングル | (1) 弾性体シール | (-) 標準 | - | (C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (M) M形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付 | (2) AC200 (50/60Hz) | | |
|
| 69109733 | VQZ1121-2MB1-M5 | (1) 2位置シングル | (1) 弾性体シール | (-) 標準 | - | (M5) M5ねじ | (M) M形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付 | (2) AC200 (50/60Hz) | | |
|
| 69109749 | VQZ1121-4L1-C3 | (1) 2位置シングル | (1) 弾性体シール | (-) 標準 | (4) AC220/AC230 (50/60Hz) | (C3) Φ3.2ワンタッチ管継手 | (L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付 | - | | |
|
| 69109758 | VQZ1121-4L1-C4-F | (1) 2位置シングル | (1) 弾性体シール | (-) 標準 | (4) AC220/AC230 (50/60Hz) | (C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付 | - | | |
|
| 69109767 | VQZ1121-4LO1-C4 | (1) 2位置シングル | (1) 弾性体シール | (-) 標準 | (4) AC220/AC230 (50/60Hz) | (C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (LO) L形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付 | - | | |
|
| 69109776 | VQZ1121-4LOB1-C6 | (1) 2位置シングル | (1) 弾性体シール | (-) 標準 | (4) AC220/AC230 (50/60Hz) | (C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (LO) L形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付 | - | | |
|
| 69109785 | VQZ1121-5L1-N3-Q | (1) 2位置シングル | (1) 弾性体シール | (-) 標準 | (5) DC24 | (N3) Φ5/32ワンタッチ管継手 | (L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付 | - | | |
|
| 69109794 | VQZ1121-5M1-M5-F-Q | (1) 2位置シングル | (1) 弾性体シール | (-) 標準 | (5) DC24 | (M5) M5ねじ | (M) M形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付 | - | | |
|
| 69109803 | VQZ1121-5M1-N1-Q | (1) 2位置シングル | (1) 弾性体シール | (-) 標準 | (5) DC24 | (N1) Φ1/8ワンタッチ管継手 | (M) M形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付 | - | | |
|
| 69109819 | VQZ1121-5M1-N7-F | (1) 2位置シングル | (1) 弾性体シール | (-) 標準 | (5) DC24 | (N7) Φ1/4ワンタッチ管継手 | (M) M形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付 | - | | |
|
| 69109828 | VQZ1121-5MO1-N1 | (1) 2位置シングル | (1) 弾性体シール | (-) 標準 | (5) DC24 | (N1) Φ1/8ワンタッチ管継手 | (MO) M形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付 | - | | |
|
| 69109837 | VQZ1121-6L1-M5-Q | (1) 2位置シングル | (1) 弾性体シール | (-) 標準 | (6) DC12 | (M5) M5ねじ | (L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付 | - | | |
|
| 69109846 | VQZ1121B-5G1-C3 | (1) 2位置シングル | (1) 弾性体シール | (B) 高速応答タイプ | (5) DC24 | (C3) Φ3.2ワンタッチ管継手 | (G) グロメット (DC仕様) | - | | |
|
| 69109855 | VQZ1121B-5G1-C6-F | (1) 2位置シングル | (1) 弾性体シール | (B) 高速応答タイプ | (5) DC24 | (C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (G) グロメット (DC仕様) | - | | |
|
| 69109864 | VQZ1121B-5L1-C4-Q | (1) 2位置シングル | (1) 弾性体シール | (B) 高速応答タイプ | (5) DC24 | (C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付 | - | | |
|
| 69109873 | VQZ1220-2L1-C4 | (2) 2位置ダブル | (0) メタルシール | (-) 標準 | - | (C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付 | (2) AC200 (50/60Hz) | | |
|
| 69109889 | VQZ1220-5G1-C6-Q | (2) 2位置ダブル | (0) メタルシール | (-) 標準 | (5) DC24 | (C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (G) グロメット (DC仕様) | - | | |
|
| 69109898 | VQZ1220-5MB1-C4-Q | (2) 2位置ダブル | (0) メタルシール | (-) 標準 | (5) DC24 | (C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (M) M形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付 | - | | ¥11,990 | ¥10,980 | ¥12,078(税込) |
| |
|
| 69109907 | VQZ1220-6L1-N7 | (2) 2位置ダブル | (0) メタルシール | (-) 標準 | (6) DC12 | (N7) Φ1/4ワンタッチ管継手 | (L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付 | - | | |
|
| 69109916 | VQZ1220B-5L1-C3 | (2) 2位置ダブル | (0) メタルシール | (B) 高速応答タイプ | (5) DC24 | (C3) Φ3.2ワンタッチ管継手 | (L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付 | - | | |
|