SMC
VQZ1_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
(C3) Φ3.2ワンタッチ管継手
切換方式
(1) 2位置シングル
注文コード
69109846
品番
VQZ1121B-5G1-C3
参考基準価格(税別)
¥6,770
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・管接続口径・切換方式
など
106
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コイル電圧:(5) DC24V、リード線取出し方法:(G) グロメット (DC仕様)、手動操作方法:(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型),A、Bポート管接続口径:(C3) Φ3.2ワンタッチ管継手、CEマーキング対応:(-) なし
オプション
(-) なし
切換方式
(1) 2位置シングル
シール方式
(1) 弾性体シール
ファンクション
(B) 高速応答タイプ
コイル定格電圧(V)
(5) DC24
管接続口径
(C3) Φ3.2ワンタッチ管継手
リード線取出方法
(G) グロメット (DC仕様)