仕様コイル電圧:(5) DC24V、リード線取出し方法:(L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付、手動操作方法:(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型),A、Bポート管接続口径:(C4) Φ4ワンタッチ管継手、CEマーキング対応:(Q) CE対応品
オプション(-) なし
切換方式(1) 2位置シングル
シール方式(1) 弾性体シール
ファンクション(B) 高速応答タイプ
コイル定格電圧(V)(5) DC24
管接続口径(C4) Φ4ワンタッチ管継手
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付