SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VQZ1_5_VALVE - ベース配管形バルブ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
(6) DC12
切換方式
(1) 2位置シングル ダブル配線
リード線取出方法
(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付
注文コード
69110677
品番
VQZ1150B-6MO1
参考基準価格(税別)
¥7,040
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・切換方式・リード線取出方法
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
コイル定格電圧(V)
(6) DC12
リード線取出方法
(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付
切換方式
(1) 2位置シングル ダブル配線
シール方式
(0) メタルシール
ファンクション
(B) 高速応答タイプ
仕様
コイル電圧:(6) DC12V、リード線取出し方法:(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付、手動操作方法:(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)、CEマーキング対応:(-) なし