Ground modular terminal block 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード69111019 品番3047478
参考基準価格(税別)¥86,000 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980

Phoenix Contact アースモジュラ Terminal Block は、ねじ接続方式とワイヤサイズ 26-10 を採用しています。ねじ接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●適合電線サイズ:26 → 10 AWG●ケーブルCSA:6mm2●色:緑 / 黄●極数:2●結線方法:スクリュー●コード番号:204-7859 アズワン品番65-7574-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする