Ground modular terminal block 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード69111028 品番3212154
参考基準価格(税別)¥97,700 販売価格(税込) ¥106,678
販売価格(税別)
96,980

Phoenix Contact アースモジュール式 Terminal Block は、プッシュイン接続とワイヤサイズ 24-10 を備えています。プッシュイン接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●適合電線サイズ:24 10 → AWG●ケーブルCSA:6mm2●色:緑 / 黄●極数:2●結線方法:プッシュイン●コード番号:204-7764 アズワン品番65-7574-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする