SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VQZ115_SU - ベース配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
(6) DC12
管接続口径
(01) Rc 1/8
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付
注文コード
69111045
品番
VQZ115K-6L1-01T
参考基準価格(税別)
¥5,010
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・管接続口径・リード線取出方法
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(01) Rc 1/8
ねじの種類
(T) NPTF
ファンクション
(K) 高圧タイプ
コイル定格電圧(V)
(6) DC12
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付
仕様
コイル電圧:(6) DC12V、リード線取出し方法:(L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付、手動操作方法:(-) ノンロックプッシュ式、CE対応品:(-) なし
ポート数
3