VQZ115_SU - ベース配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径(01) Rc 1/8 リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付 注文コード69111088 品番VQZ115R-5M1-01N-Q
参考基準価格(税別)¥5,670 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品はコイル定格電圧・管接続口径・リード線取出方法など14種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径(01) Rc 1/8 ねじの種類(N) NPT ファンクション(R) 外部パイロット仕様 コイル定格電圧(V)(5) DC24 リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付 仕様コイル電圧:(5) DC24V、リード線取出し方法:(M) M形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付、手動操作方法:(-) ノンロックプッシュ式、CE対応品:(Q) CE対応 ポート数3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする