VQZ115_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)(2) AC200(50/60 Hz) リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付 オプション(-) なし 注文コード69111115 品番VQZ115-2M1-C4-PR
参考基準価格(税別)¥4,350 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品はコイル定格電圧・リード線取出方法・オプションなど40種類から選べます 他の種類を見る
ファンクション(-) 標準タイプ コイル定格電圧(V)(2) AC200(50/60 Hz) リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付 仕様コイル電圧:(2) AC200V(50/60 Hz)、リード線取出し方法:(M) M形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付、手動操作方法:(-) ノンロックプッシュ式、管接続口径(2(A) ポート):(C4) o4用ワンタッチ管継手、CE対応品:- オプション(-) なし ポート数3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする