ファンクション(-) 標準タイプ
コイル定格電圧(V)(3) AC110/AC115(50/60 Hz)
リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付
仕様コイル電圧:(3) AC110V/AC115V(50/60 Hz)、リード線取出し方法:(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付、手動操作方法:(-) ノンロックプッシュ式、管接続口径(2(A) ポート):(M5) M5ねじ(交換可能タイプ)、CE対応品:-
オプション(-) なし
ポート数3