SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VQZ115_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
(5) DC24
リード線取出方法
(G) グロメット (DC仕様)
オプション
(-) なし
注文コード
69111158
品番
VQZ115-5GB1-N7-PR
参考基準価格(税別)
¥4,460
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・リード線取出方法・オプション
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
ファンクション
(-) 標準タイプ
コイル定格電圧(V)
(5) DC24
リード線取出方法
(G) グロメット (DC仕様)
仕様
コイル電圧:(5) DC24V、リード線取出し方法:(G) グロメット (DC仕様)、手動操作方法:(B) ロック式(要工具形)、管接続口径(2(A) ポート):(N7) o1/4用ワンタッチ管継手、CE対応品:(-) なし
オプション
(-) なし
ポート数
3