Harmony XB4シリーズ パイロットライトヘッド 緑 パネルマウント取付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69111344 品番ZB4BV033
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

Schneider Electric Harmony XB4 LED パイロットライトシリーズです
Schneider Electric は、XB4 パイロットライトシリーズの性能と魅力的なデザインを兼ね備え、機械やこのシリーズは、フラッシュ取り付けキットで補強されており、すばやく簡単に取り付けられます。モジュール設計により、これらのライトは、最も過酷な環境でも適応性と柔軟性を発揮します。Harmony XB4 ライトシリーズには、パネルをカスタマイズするためのアクセサリや、さまざまなソリューション、素材、LED カラー、接続、固定具も用意されています。使用可能な接続タイプには、ねじクランプ、固定コネクタ、スプリング Terminal、基板などがあります。
用途
XB4 シリーズは、汎用、ビル及びインフラストラクチャ、産業用途で使用できます。その他に、機械及び制御パネル、化学産業、食品及び飲料、自動車、製紙工場、船舶用途、洗車などの用途があります。
一体型LED、ネオン、又はLEDで構成された本体と組み合わせて使用するパイロットライトヘッドです。 選択したLEDブロックと同じ色のヘッドを使用する必要があります。 すべてのヘッドでボディ / 固定カラー(品番331-0142を参照)とコンタクトボディ(品番331-0158などを参照)が必要

仕様●シリーズ:Harmony XB4●カットアウト直径:22mm●照光色:緑●形状:丸型●材質:金属●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●実装タイプ:パネルマウント●コード番号:330-9451 アズワン品番65-7845-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする