VQZ115_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)(6) DC12 リード線取出方法(G) グロメット (DC仕様) オプション(F) ブラケット付 注文コード69111404 品番VQZ115K-6G1-N7-PRF
参考基準価格(税別)¥4,070 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品はコイル定格電圧・リード線取出方法・オプションなど40種類から選べます 他の種類を見る
ファンクション(K) 高圧タイプ コイル定格電圧(V)(6) DC12 リード線取出方法(G) グロメット (DC仕様) 仕様コイル電圧:(6) DC12V、リード線取出し方法:(G) グロメット (DC仕様)、手動操作方法:(-) ノンロックプッシュ式、管接続口径(2(A) ポート):(N7) o1/4用ワンタッチ管継手、CE対応品:(-) なし オプション(F) ブラケット付 ポート数3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする