PL00U-301-10D8 HD Connector Powerlok 1 Pos Recept U Co AMPHENOL 69111405

HD Connector Powerlok 1 Pos Recept U Co

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69111405品番PL00U-301-10D8
参考基準価格(税別)¥12,300販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0192アズワン品番65-7783-51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする