VQZ115_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)(5) DC24 リード線取出方法(G) グロメット (DC仕様) オプション(F) ブラケット付 注文コード69111456 品番VQZ115R-5GB1-M5-PRF
参考基準価格(税別)¥4,950 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品はコイル定格電圧・リード線取出方法・オプションなど40種類から選べます 他の種類を見る
ファンクション(R) 外部パイロット仕様 コイル定格電圧(V)(5) DC24 リード線取出方法(G) グロメット (DC仕様) 仕様コイル電圧:(5) DC24V、リード線取出し方法:(G) グロメット (DC仕様)、手動操作方法:(B) ロック式(要工具形)、管接続口径(2(A) ポート):(M5) M5ねじ(交換可能タイプ)、CE対応品:(-) なし オプション(F) ブラケット付 ポート数3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする