曜日別特売
11.04.5901-10 HDMIケーブル コネクタ A:オス コネクタ B:オス ROLINE 69111500

HDMIケーブル コネクタ A:オス コネクタ B:オス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ケーブル長(m)1
内容量1個注文コード69111500品番11.04.5901-10
参考基準価格(税別)¥8,660販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

Roline HDMI イーサネットチャンネル - ddds HDMI リンクへの高速ネットワーキングです。3Dで、主要な3Dビデオ形式の入力 / 出力プロトコルを定義 両側に HDMI オスコネクタ付きケーブル

仕様●CN1:HDMI イーサネット●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:HDMI イーサネット●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:1m●コード番号:197-3444ケーブル長(m)1アズワン品番65-7448-43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする