内容量1個
コイル定格電圧(V)(4) AC220/AC230(50/60 Hz)
リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付
仕様コイル電圧:(4) AC220V/AC230V(50/60 Hz)、リード線取出し方法:(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付、手動操作方法:(B) ロック式(要工具形)、管接続口径(2(A) ポート):(C6) o6用ワンタッチ管継手、CE対応品:-
注文コード69111526
品番VQZ115-4LOB1-C6