大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の ナベ小ねじ
レニー(+)ナベ小ねじ(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000本)
ねじの呼び
M2.6
長さ(mm)
4
注文コード
69111577
品番
2.6X4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・長さ・内容量
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M2.6
長さ(mm)
4
材質
鉄(または標準)
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
なべ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69111577
2.6X4
69171962
2.6X4
レニー(+)ナベ小ねじ(鉄/生地)
大阪魂
1パック(42本)
¥
459
税込
¥
505
注文コードが変更になりました