SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VQZ115_VALVE - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/マニホールド搭載用
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
(6) DC12
リード線取出方法
(G) グロメット (DC仕様)
仕様
コイル電圧:(6) DC12V、リード線取出し方法:(G) グロメット (DC仕様)、手動操作方法:(-) ノンロックプッシュ式、管接続口径(2(A) ポート):(C4) o4用ワンタッチ管継手、CE対応品:(Q) CE対応
注文コード
69111596
品番
VQZ115-6G1-C4-Q
参考基準価格(税別)
¥3,630
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・リード線取出方法・仕様
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
コイル定格電圧(V)
(6) DC12
リード線取出方法
(G) グロメット (DC仕様)
ファンクション
(-) 標準タイプ
仕様
コイル電圧:(6) DC12V、リード線取出し方法:(G) グロメット (DC仕様)、手動操作方法:(-) ノンロックプッシュ式、管接続口径(2(A) ポート):(C4) o4用ワンタッチ管継手、CE対応品:(Q) CE対応