PRT-18728 High Bonding Gasket for 0.3 Watt Solar Panels SPARKFUN 69111658

High Bonding Gasket for 0.3 Watt Solar Panels

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード69111658品番PRT-18728
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥610販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

Description
With this high-strength, acrylic gasket, you will be able to attach the 0.3W panels(0.3 Watt, 2 Volt and 0.3 Watt, 6 Volt)to an enclosure or almost any other flat surface. The gasket creates a waterproof and secure connection between the panel and a wide variety of materials including plastic and aluminum.
For best results, clean both surfaces with isopropyl alcohol and apply with approximately 14PSI.
Features
3M VHB
Creates Waterproof and Secure Seal(when properly applied)
Dimensions:47×47×1.1mm
Compatible with 0.3W Panels(P121, P122)

アズワン品番67-0426-27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

太陽光発電機器部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする