VQZ115_VALVE - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/マニホールド搭載用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)(4) AC220/AC230(50/60 Hz) リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付 仕様コイル電圧:(4) AC220V/AC230V(50/60 Hz)、リード線取出し方法:(L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付、手動操作方法:(-) ノンロックプッシュ式、管接続口径(2(A) ポート):(C6) o6用ワンタッチ管継手、CE対応品:- 注文コード69111693 品番VQZ115R-4L1-C6
参考基準価格(税別)¥4,070 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品はコイル定格電圧・リード線取出方法・仕様など25種類から選べます 他の種類を見る
ポート数3 コイル定格電圧(V)(4) AC220/AC230(50/60 Hz) リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付 ファンクション(R) 外部パイロット仕様 仕様コイル電圧:(4) AC220V/AC230V(50/60 Hz)、リード線取出し方法:(L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付、手動操作方法:(-) ノンロックプッシュ式、管接続口径(2(A) ポート):(C6) o6用ワンタッチ管継手、CE対応品:-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする