大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の カバー/キャップ
丸先カバー(鉄/樹脂着色 黄色)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
注文コード
69111717
品番
10X15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
内径・内容量
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄(または標準)
表面処理
樹脂着色 黄色
長さ(mm)
15
色
グレー
呼び
M10
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69111717
10X15
69172102
10X15
丸先カバー(鉄/樹脂着色 黄色)
大阪魂
1パック(35個)
¥
619
税込
¥
681
注文コードが変更になりました