曜日別特売
C146 30R003 804 4 Hood coupling application metric AMPHENOL 69111764

Hood coupling application metric

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69111764品番C146 30R003 804 4
参考基準価格(税別)¥2,480販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

Amphenol 産業用フードサイズ 3A 及びストレート継手は、堅牢で耐摩耗性に優れた構造、優れた EMC 保護、耐振性という過酷な環境産業用制御や一般取り付け用途だけでなく、多数の用途に適しています。IP クラスかん合 IP65

仕様●タイプ:フード●シリーズ:C146●コード番号:221-8748アズワン品番65-7585-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする