SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)の ワーキングウェア
SHIMANO(シマノ)の トップス
SHIMANO(シマノ)の 秋冬 トップス
WJ-012X テックダウン ジャケット ネイビー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69112070
品番
#WMサイズ(149589)
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
800フィルパワーのダウンを採用。軽くて暖かいダウンジャケット。
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
62
裾幅(cm)
49
身幅(cm)
51