WJ-012X テックダウン ジャケット ネイビー

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69112106 品番#2XLサイズ(149626)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

800フィルパワーのダウンを採用。軽くて暖かいダウンジャケット。

肩幅(cm)47 袖丈(cm)68 着丈(cm)71 裾幅(cm)58 身幅(cm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする