WJ-012X テックダウン ジャケット オレンジ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69112158 品番 #2XLサイズ(149671)
販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

800フィルパワーのダウンを採用。軽くて暖かいダウンジャケット。

肩幅(cm)47 袖丈(cm)68 着丈(cm)71 裾幅(cm)58 身幅(cm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする