大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(樹脂)
ナイロン ワッシャー(組込用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(5000個)
注文コード
69112268
品番
M2.5X6X0.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M2.5
材質
PA(ナイロン)
外径(Φmm)
6
厚さ(mm)
0.5
表面処理
生地(または標準)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69112268
M2.5X6X0.5
69172653
M2.5X6X0.5
ナイロン ワッシャー(組込用)
大阪魂
1パック(74個)
¥
499
税込
¥
549
注文コードが変更になりました