血圧手帳(数値式) B6サイズ KBB6N-32

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(400冊) 注文コード 69112437 品番 KBB6N-33
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は16,980円となります。
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

B6サイズで数値式の血圧手帳。270日分を記入可能で、長く使えます。「くすりのしおり」の「くすりの適正使用協議会」監修。
構成<表紙裏面:患者様情報・アレルギー歴等、P1:既往歴・目標血圧、P2〜P31:血圧記録、P32:あなたのくすりいくつ飲んでいますか、裏表紙裏面:血圧手帳を活用しましょう>

用途血圧記録用 材質上質紙 サイズB6 タイプ中綴じタイプ 寸法(縦×横)(mm)182×128 入数400冊(50冊x8) ページ数32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする