血圧手帳(グラフ式) B6サイズ KBB6G-32

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1包(50冊) 注文コード 69112455 品番 KBB6G-32
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,398円となります。
参考基準価格(税別)¥2,250 販売価格(税込) ¥2,310
販売価格(税別)
2,100

B6サイズでグラフ式の血圧手帳。29週+4日分の記入が可能。B6サイズの為、大きくて見やすいです。「くすりのしおり」の「くすりの適正使用協議会」監修。
構成<表紙裏面:患者様情報・アレルギー歴等、P1:既往歴・目標血圧、P2:記入例と血圧記録、P3〜P31:血圧記録、P32:あなたのくすりいくつ飲んでいますか、裏表紙裏面:血圧手帳を活用しましょう>

用途血圧記録用 材質上質紙 サイズB6 タイプ中綴じタイプ 寸法(縦×横)(mm)182×128 入数50冊 ページ数32

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-14
用途:
血圧記録(患者さんお渡し用)
医療法人 文光会 様 (医療・福祉・介護関連業)

A6サイズが品切れのため購入したが、やや大きいため持ち運びにはやや不便。

対象商品:
69112455
2025-04-01
用途:
自分のため
その他業種

一目見てわかりやすい。とても使いやすいと思う。また利用させてもらいます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする