画像準備中

導電プチ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1200mm×100m) 注文コード69112480 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

導電性に優れたプチプチです。
優れた導電性
静防プチよりも電気抵抗が低く、導電性に優れ、プリント基板やICなどの電子部品など、静電気を嫌う精密機器等の包装に安心してお使いいただけます。
表面固有抵抗値:導電プチブラック(カーボンフィルム面:105×カーボンフィルム面:105)

長さ(mm)原反巻長:100 幅(mm)原反幅:1200 構造3層 RoHS指令(10物質対応)対応 粒径(mm)Φ10 粒高(mm)3.5
注意
※表面固有抵抗測定法:JIS K6911 準拠。測定条件 20℃ 65%RH / この値につきましては、実測値であり、保証値ではありません。
※食品に直接触れる用途でのご使用はご遠慮ください。
※導電プチは、カーボンを使用しているため、強い力や摩擦により、色移りする可能性があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする