ジェット水流口腔洗浄器 ACアダプター付き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69112507 品番 a31518
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

歯ブラシで取れない汚れを強力に洗浄!!
歯と歯の間の磨き残しを減らして虫歯や歯周病・口臭の予防に!!
こんなお悩みの方にオススメ!歯の隙間につまって取れない…、磨いたのに食べカスが…、歯みがきしたのにネバつく…、口臭が気になる…
歯・歯茎を傷つけにくく、汚れスッキリ!
笑顔輝くステキな歯へ
ボタンを押すだけの簡単操作!
3種の水流パターン・USB充電式
3ヵ月間保証書付き

セット内容本体、ヘッドノズル4本(歯用ノズル×3本、舌用ノズル×1本)、USB充電ケーブル、ACアダプター、取扱説明書 材質ABS、他 質量(g)本体:(約)240 消費電力(W)3.5 電源USB充電式 定格電圧(V)DC3.7 寸法(cm)本体:(約)6×6×14.5 機能水圧パターン3種(弱・強・パルス) 充電時間(時間)約2 入数1個 水タンク容量(mL)250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする