ヘアードライヤー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69112787 品番BD-S1-SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

2017年より5年以上の歳月を費やし、理想のドライヤーの形を追求した独自の発想をもとに、軽量化と効率的な送風機能の両立を、リレー競技用バトンのサイズで実現しました。
cadoが追求し続けた理想のカタチ「baton(バトン)」が、毎日のヘアドライを「疲れず」「早く」「思い通り」にします。

付属品カールブラシ、携帯ポーチ、取扱説明書(保証書) シルバー 質量(g)約298(電源コード、カールブラシを除く) 電源(V)AC100 50 -60Hz 消費電力(W)約800(高温強風・最大出力時) 温風温度(℃)最高:85 安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ) 風量(m3/min)約2.0 電源コード(m)約1.7 高さH×直径(mm×Φmm)約277×38.5 マイナスイオン機能あり 遠赤外線機能あり

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69112787 BD-S1-SS 18881269 BD-S1N-SS スティック型ヘアドライヤー baton cado スティック型ヘアドライヤー baton cado 1個 26,980 税込29,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする