ヘアードライヤー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69112814 品番 BD-E2-WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,700
販売価格(税別)
27,000

日々の「道具」として、より使いやすく、より手に馴染むように。
「最適な風」が、より無駄なく地肌に届くように。
それらを追求して生まれたかたちが、P- フォルムです。
ドライヤーには必須だと思われていたドライヤーに求める機能をすべて盛り込めました。
新たなスタンダード、P- フォルムで毎日の習慣を癒しの時間へ。

付属品スタイリングノズル・ストラップ・取扱説明書兼保証書・お手入れブラシ ホワイト 質量(g)約400( コードを除く) 電源(V)AC100 50 -60Hz 消費電力(W)1000 温風温度(℃)約85(室温30℃ 風量「2」設定時) 風量(m3/min)2.2 電源コード(m)約1.8 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×250×60 マイナスイオン機能あり 遠赤外線機能あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする