BI-G1-CG ヘアーアイロン cado 69112830 BI-G1-CG ヘアーアイロン cado 69112830 BI-G1-CG ヘアーアイロン cado 69112830 BI-G1-CG ヘアーアイロン cado 69112830 BI-G1-CG ヘアーアイロン cado 69112830 BI-G1-CG ヘアーアイロン cado 69112830

ヘアーアイロン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 クールグレー 注文コード69112830 品番BI-G1-CG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,800
販売価格(税別)
22,545
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

髪のコンプレックスに寄り添い、髪にまつわる悩み、特にくせ毛や縮毛に着目しました。
くせ毛や縮毛のケアは難しく、失敗するリスクも少なくない。
だからこそ、安心して使える最良の道具を選びたい。
BI-G1は、プロが認めた機能性、デザイン性の両方を兼ね備え、かつその性能や取り回しやすさによって、誰にでも使いやすい全く新しいヘアアイロンです。
縮毛というコンプレックスに美しいストレートヘアの新しい光を。

付属品取扱説明書(保証書)、耐熱シート クールグレー 質量(g)約186(電源コードを除く) 電源(V)AC100 50 -60Hz 消費電力(W)38 温度(℃)約100〜約200 電源コード(m)約1.8 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約239×32×40 プレート温度(℃)約100〜200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする