ふでDEまんねん パール 万年筆

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69112918 品番 120150031
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

「ふでDEまんねん」は筆の扱いが苦手な方でも、特殊なペン先によって簡単に筆文字が書ける万年筆です。
ペン先を立てると細書きに、ペン先を寝かせると太書きに、筆記角度により線の太さを自由に変える事が出来ます。
筆よりも握りやすく、書きやすいと圧倒的な人気です。
「パール」(ペン先角度 40度)はペンを寝かせて書く方におすすめです。

材質蓋・胴・大先:ABS樹脂 パールピンク 方式コンバーター・カートリッジ両用式 本体寸法(mm)Φ15.0×169 本体質量(g)12 ペン先特殊ペン 材質(ペン先)ステンレス・特殊ペン(ペン先角度 40度)/金色メッキ仕上げ 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69112918
2024-06-20
用途:
手紙・署名・その他
株式会社trump 様 (医療・福祉・介護関連業)

インクと筆が別日に配送されたので困る。配送はすべてが同封でしてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする