GL-051Y 03 ダブルクロロプレングローブ 3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ#2XLサイズ 注文コード69112971 品番#ブラック(146489)
販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品はサイズなど15種類から選べます 他の種類を見る

両面にクロロプレン仕様の保温性と操作性に優れる冬用汎用グローブ
保温性と操作性、携行性を兼ね備えた冬用の汎用グローブです。両面に保温性のあるクロロプレンを使用した保温性能に優れたモデルです。親指、人差し指、中指の第一関節部分は指ぬき仕様となっており、作業性も確保しています。手首まで覆うロング仕様で防寒性にも優れています。それだけでなく手首内側には防風ストレッチ生地を採用し手首の動作が非常にスムーズに行えます。冬の釣りを楽しむための機能をしっかりと備えた汎用グローブに仕上げました。前モデルからのアップデートとして、縫製糸を変更し、ほつれにも強くなりました。
・5サイズ展開(S〜2XL)吊り下げに便利なループ付きです。

サイズ#2XLサイズ 手のひらまわり(cm)29〜30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする