0611-10 ジュラコン(R) ワッシャー(CC(鉄/生地) 大阪魂 69113205

ジュラコン(R) ワッシャー(CC(鉄/生地)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(500個) 呼び寸法M0611-10 注文コード69113205 品番0611-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は呼び寸法・内容量など24種類から選べます 他の種類を見る
材質鉄(または標準) 外径(Φmm)11 厚さ(mm)1 呼び寸法M0611-10 長さ(mm)6 表面処理生地(または標準)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69113205 0611-10 69173597 0611-10 ジュラコン(R) ワッシャー(CC(鉄/生地) 大阪魂 ジュラコン(R) ワッシャー(CC(鉄/生地) 大阪魂 1パック(22個) 569 税込626 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1180:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする