大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
ジュラコン(R) ワッシャー(CC(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
呼び寸法
M0815-10
注文コード
69113232
品番
0815-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
呼び寸法・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄(または標準)
外径(Φmm)
15
厚さ(mm)
1
呼び寸法
M0815-10
長さ(mm)
8
表面処理
生地(または標準)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69113232
0815-10
69173624
0815-10
ジュラコン(R) ワッシャー(CC(鉄/生地)
大阪魂
1パック(19個)
¥
549
税込
¥
604
注文コードが変更になりました