仕様コイル電圧:(5) DC24V、リード線取出し方法:(G) グロメット (DC仕様)、手動操作方法:(B) ロック式 (要工具型)、IP65対応:-,A、Bポート管接続口径:(C4) Φ4ワンタッチ管継手、CEマーキング対応:(-) なし
オプション(-) なし
コイル定格電圧(V)(5) DC24
リード線取出方法(G) グロメット (DC仕様)
切換方式(1) 2位置シングル
管接続口径(C4) Φ4ワンタッチ管継手
シール方式(0) メタルシール
ねじの種類(-) Rc
ファンクション(B) 高速応答タイプ