大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
ジュラコン(R) ワッシャー(CC(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
呼び寸法
M0816-30
注文コード
69113248
品番
0816-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
呼び寸法・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄(または標準)
外径(Φmm)
16
厚さ(mm)
3
呼び寸法
M0816-30
長さ(mm)
8
表面処理
生地(または標準)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69113248
0816-30
69173633
0816-30
ジュラコン(R) ワッシャー(CC(鉄/生地)
大阪魂
1パック(6個)
¥
499
税込
¥
549
注文コードが変更になりました